Motion
SS5V1-10FD1-11B-N3-D

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10FD1-11B-N3-D

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Raccord à une touche pour 5/32 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09748588
N° MFRSS5V1-10FD1-11B-N3-D
Prix397.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10FD1-11B-N3-D

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Raccord à une touche pour 5/32 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09748588
N° MFRSS5V1-10FD1-11B-N3-D
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
Prix397.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 5/32 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nombre de postes
    11
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV1000

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE PORT SS5V1-10FD1-11B-N3-D 5
  • Collecteur de base de biellette pour vanne SV1000
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Nombre maximum de solénoïdes : 24
  • Nombre de connecteurs : 26, 25, 20, 10 broches
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 6 tailles de port disponibles
  • Montage sur rail DIN en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon