Motion
SS5V1-W10SA2WD-08B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10SA2WD-08B-N7

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI09749664
N° MFRSS5V1-W10SA2WD-08B-N7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10SA2WD-08B-N7

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI09749664
N° MFRSS5V1-W10SA2WD-08B-N7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/4 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Pour DeviceNet/PROFIBUS-DP
  • Série de vannes
    SV1000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V1-W10SA2WD-08B-N7 SS5V 08 POSTE
  • Base de tirant, base de collecteur de type EX500 pour SV1000 vannes
  • Câblage série décentralisé
  • Protection IP67
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon