Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 5/32 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de postes6
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV1000
Aperçu
- Collecteur de base de cassette pour vanne SV1000
- Connecteur circulaire
- Protection IP67
- Nombre de connecteurs : 26 broches
- Maximum de 18 stations disponibles en standard
- 6 tailles de port disponibles
- Montage sur rail DIN en option