Motion
SS5V2-W10S6ZE2D-05BS-N7-D0

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10S6ZE2D-05BS-N7-D0

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI09751394
N° MFRSS5V2-W10S6ZE2D-05BS-N7-D0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10S6ZE2D-05BS-N7-D0

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI09751394
N° MFRSS5V2-W10S6ZE2D-05BS-N7-D0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/4 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Pilote interne/Silencieux intégré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV2000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V2-W10S6ZE2D-05BS-N7-D0 SS5V 05
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Raccords à une touche
  • Protocoles de bus de terrain applicables : DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtheNet/IP„¢, EtherCAT

Les clients ont également acheté