Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 1/4 po
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes12
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieSV
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur circulaire
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV2000
Aperçu
- Collecteur de base de biellette pour vanne SV2000
- Connecteur circulaire
- Protection IP67
- Nombre de connecteurs : 26 broches
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 tailles de port disponibles