Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 8 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblagePilote interne/Silencieux intégré
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de postes10
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV3000
Aperçu
- Connecteur circulaire
- Base de biellette, série 3000
- Protection IP67
- Nombre de connecteurs : 26 broches
- Nombre maximum de stations : 20(plus de 12 nécessitent un formulaire de spécifications de collecteur)