Motion
SS5V3-W10CD-10U-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10CD-10U-N7

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI09752105
N° MFRSS5V3-W10CD-10U-N7
Prix689.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10CD-10U-N7

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI09752105
N° MFRSS5V3-W10CD-10U-N7
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
Prix689.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/4 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nombre de postes
    10
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV3000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V3-W10CD-10U-N7 SS5V 10 POSTE
  • Connecteur circulaire
  • Base de biellette, série 3000
  • Protection IP67
  • Nombre de connecteurs : 26 broches
  • Nombre maximum de stations : 20(plus de 12 nécessitent un formulaire de spécifications de collecteur)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté