Motion
SS5V3-W10S1A3ND-06BS-N11

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10S1A3ND-06BS-N11

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI09752605
N° MFRSS5V3-W10S1A3ND-06BS-N11
Prix618.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10S1A3ND-06BS-N11

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI09752605
N° MFRSS5V3-W10S1A3ND-06BS-N11
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
Prix618.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 3/8 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Pilote interne/Silencieux intégré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nombre de postes
    6
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV3000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V3-W10S1A3ND-06BS-N11 SS5V 06
  • Câblage série décentralisé
  • Base de biellette, série 3000
  • Protection IP67
  • Nombre de sorties : 16
  • Nombre maximum de stations : 16(plus de 8 nécessitent un formulaire de spécifications de collecteur)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté