Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 1/4 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de postes8
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV3000
Aperçu
- Câblage série décentralisé
- Base de biellette, série 3000
- Protection IP67
- Nombre de sorties : 16
- Nombre maximum de stations : 16(plus de 8 nécessitent un formulaire de spécifications de collecteur)