Motion
SS5V2-W10S1EAND-16B-N7-D0

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10S1EAND-16B-N7-D0

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI09752721
N° MFRSS5V2-W10S1EAND-16B-N7-D0
Prix1,224.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10S1EAND-16B-N7-D0

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI09752721
N° MFRSS5V2-W10S1EAND-16B-N7-D0
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
Prix1,224.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/4 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nombre de postes
    16
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV2000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V2-W10S1EAND-16B-N7-D0 SS5V 16
  • Collecteur de type EX260 de la base de la biellette pour vannes SV2000
  • Câblage série, type intégré pour sortie
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté