LINK-BELT MFCS243N 2 11/16 FLANGE BALL BRG
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2.6875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres N, joint Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF