Motion
SS5Y3-10S60-16B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10S60-16B-N7

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI09753773
N° MFRSS5Y3-10S60-16B-N7
Prix334.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10S60-16B-N7

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI09753773
N° MFRSS5Y3-10S60-16B-N7
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
Prix334.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Port latéral, interface série, EX600
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    16
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche
  • Spécification de l’unité
    sans unité SI

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-10S60-16B-N7 SS5Y3 16 STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good