Spécifications
Détails
- Type de connecteurEX600, avec DeviceNET
- Pays d’origineÉtats-Unis
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- ModèlePort latéral, interface série, EX600
- Type de montagesans rail DIN, avec support
- Nombre de postes8
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
- Unité communeCommun négatif, connecteur M12
- Spécification de l’unitéDevicsNet .
Aperçu
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Port latéral
- Disponible avec pilote externe
- Raccords à une touche