Spécifications
Détails
- Type de connecteurEX600, avec EtherNet/IP (2 ports)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- ModèlePort latéral, interface série, EX600
- Type de montageMontage sur rail DIN sans plaque signalétique
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
- Unité communeCourant positif, connecteur M12
- Spécification de l’unitéEtherNet/IP , 2 ports
Aperçu
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Port latéral
- Disponible avec pilote externe
- Raccords à une touche