Motion
SS5Y3-45NFD-07DS-C4

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45NFD-07DS-C4

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09757024
N° MFRSS5Y3-45NFD-07DS-C4
Prix188.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45NFD-07DS-C4

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09757024
N° MFRSS5Y3-45NFD-07DS-C4
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
Prix188.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    4
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    7
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-45NFD-07DS-C4 MFLD, BASE MT,
  • Collecteur pour vannes montées sur socle SY3000
  • Le boîtier de raccordement peut être monté du côté D ou U
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteur D-sub 25 broches pour connexion aux vannes
  • 4 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good