Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes10
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
Aperçu
- Collecteur pour vannes montées sur socle SY3000
- Le boîtier de raccordement peut être monté du côté D ou U
- L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN
- Connecteur D-sub 25 broches pour connexion aux vannes
- 4 tailles de port disponibles