Spécifications
Détails
- Type de connecteurCâble plat à ruban, 10 broches
- Pays d’origineJP
- Orientation d’entréeVers le haut
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur0.125
- ModèlePort latéral
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes4
- SérieSY
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
- Base métallique enfichable (IP40)
- Port latéral ou inférieur
- Port latéral disponible avec pilote externe
- Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
- Disponible avec raccords à une touche