Spécifications
Détails
- Type de connecteurCâble plat à ruban, 20 broches
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur4
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes2
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
Aperçu
- Collecteur pour vannes montées sur socle SY3000
- Le connecteur peut être monté du côté D ou U
- L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
- Maximum de 20 stations (26 broches), 16 stations (20 broches), 8 stations (10 broches)
- Montage sur rail DIN
- Connecteur plat 26, 20 ou 10 broches pour le raccordement aux vannes
- 4 tailles de port disponibles