Motion
SS5Y3-45S1QD-10B-N3

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45S1QD-10B-N3

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09757697
N° MFRSS5Y3-45S1QD-10B-N3
Prix542.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45S1QD-10B-N3

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09757697
N° MFRSS5Y3-45S1QD-10B-N3
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
Prix542.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 po
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    10
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche, fixe

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-45S1QD-10B-N3 SS5Y3 BASE DE COLLECTEUR
  • Collecteur d'interface série pour vannes SY3000 montées sur base
  • Minimise la masse des fils et la main-d’œuvre de connexion des fils
  • 4 tailles de port disponibles
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, D ou des deux côtés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté