Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 5/16 po
Détails
- Type de connecteurConnecteur D-sub, 25 broches
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Orientation d’entréeVers le haut
- Direction du débit4-Way
- À utiliser avec la sérieSY5000
- Orifice(s) du collecteur5/16 po
- ModèlePort latéral
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes5
- Type de tuyauteriePort latéral
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur D-Sub
- Norme de filetageRaccord à une touche
Aperçu
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Port latéral ou inférieur
- Disponible avec pilote externe
- Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
- Raccords à une touche