Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 8 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- À utiliser avec la sérieSY5000
- Orifice(s) du collecteur8
- ModèlePort latéral, interface série
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes8
- Type de tuyauteriePort latéral
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
- Spécification de l’unitéCC-Link
Aperçu
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Port latéral ou inférieur
- Disponible avec pilote externe
- Raccords à une touche