Motion
SS5Y5-10SEAN-12B-N7D0

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10SEAN-12B-N7D0

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI09763239
N° MFRSS5Y5-10SEAN-12B-N7D0
Prix700.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10SEAN-12B-N7D0

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI09763239
N° MFRSS5Y5-10SEAN-12B-N7D0
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
Prix700.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Port latéral, interface série
  • Type de montage
    sans rail DIN, avec support
  • Nombre de postes
    12
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche
  • Unité commune
    PNP
  • Spécification de l’unité
    EtherNet/IP 32 sorties - Connecteur M12

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-10SEAN-12B-N7D0 SS5Y5 12 STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral ou inférieur
  • Disponible avec pilote externe
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer