Motion
SS5Y5-42-04-02

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-42-04-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, montage sur base, 1/4 po, filetages c.c.
N° D’ARTICLE MI09765289
N° MFRSS5Y5-42-04-02
Prix58.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-42-04-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, montage sur base, 1/4 po, filetages c.c.
N° D’ARTICLE MI09765289
N° MFRSS5Y5-42-04-02
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
Prix58.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    0.25
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    4
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-42-04-02 SS5Y COLLECTEUR
  • Collecteur à barres de type stock pour SY5000
  • Vannes câblées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 15 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté