Motion
SS5Y7-10SEAN-06B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-10SEAN-06B-N7

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, à orifice latéral, raccord à une touche pour filetages de raccord à une touche de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09766427
N° MFRSS5Y7-10SEAN-06B-N7
Prix611.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-10SEAN-06B-N7

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, à orifice latéral, raccord à une touche pour filetages de raccord à une touche de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09766427
N° MFRSS5Y7-10SEAN-06B-N7
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
Prix611.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    SY7000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Port latéral, interface série
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    6
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche
  • Unité commune
    PNP
  • Spécification de l’unité
    EtherNet/IP 32 sorties - Connecteur M12

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y7-10SEAN-06B-N7 SS5Y7 6 STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral ou inférieur
  • Disponible avec pilote externe
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté