Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- À utiliser avec la sérieSY7000
- Orifice(s) du collecteur10
- ModèlePort latéral, interface série
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes10
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
- Unité communePNP
- Spécification de l’unitéEtherNet/IP 32 sorties - Connecteur M12
Aperçu
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Port latéral ou inférieur
- Disponible avec pilote externe
- Raccords à une touche