Motion
SS5Y7-42-02-02F

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-42-02-02F

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, montage sur base, 1/4 po, filetages G
N° D’ARTICLE MI09767469
N° MFRSS5Y7-42-02-02F
Prix45.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-42-02-02F

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, montage sur base, 1/4 po, filetages G
N° D’ARTICLE MI09767469
N° MFRSS5Y7-42-02-02F
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
Prix45.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    SY7000
  • Orifice(s) du collecteur
    0.25
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y7-42-02-02F SS5Y BARS COLLECTEUR DE STOCK
  • Collecteur à barres de type stock pour SY7000
  • Les vannes sont raccordées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 9 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good