Motion
SS5Y5-45-13B-N3

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45-13B-N3

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, collecteur, raccord à une touche pour 5/32 po., raccord à une touche, filets fixes
N° D’ARTICLE MI09768230
N° MFRSS5Y5-45-13B-N3
Prix214.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45-13B-N3

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, collecteur, raccord à une touche pour 5/32 po., raccord à une touche, filets fixes
N° D’ARTICLE MI09768230
N° MFRSS5Y5-45-13B-N3
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
Prix214.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 5/32 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 po
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    13
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche, fixe

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-45-13B-N3 SS5Y5 BASE DE COLLECTEUR
  • Collecteur pour vannes montées sur socle SY5000
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
  • Montage sur rail DIN
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Vannes câblées individuellement
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté