Motion
SV1200-5W1U-01

SMC CORP OF AMERICA
SV1200-5W1U-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double solénoïde à 2 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur M12 , collecteur, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09769470
N° MFRSV1200-5W1U-01
Prix128.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV1200-5W1U-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double solénoïde à 2 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur M12 , collecteur, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09769470
N° MFRSV1200-5W1U-01
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
Prix128.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde double position 2
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M12
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Série de vannes
    SV1000

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE POSITION SV1200-5W1U-01 2
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté