Motion
SV1C00-5FU-C-N3

SMC CORP OF AMERICA
SV1C00-5FU-C-N3

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI09769595
N° MFRSV1C00-5FU-C-N3
Prix131.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV1C00-5FU-C-N3

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI09769595
N° MFRSV1C00-5FU-C-N3
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
Prix131.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 5/32 po de diamètre

Détails

  • Actionnement
    Vanne à 3 ports double position 4  : N.F./N.O.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SV
  • Série de vannes
    SV1000
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension lumineuse et de surtension

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE PORT 3 POSITION SV1C00-5FU-C-N3 4
  • Fluide : air
  • Plage de pression de service : -100kPa à 0.7MPa
  • Temps de réponse ms (à 0.5MPa) : 18 ou moins
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C
  • Boîtier : IP67 (basé sur IEC529)

Les clients ont également acheté