Motion
53-SY5220-TT20-01N-F2

SMC CORP OF AMERICA
53-SY5220-TT20-01N-F2

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09770383
N° MFR53-SY5220-TT20-01N-F2
Prix145.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
53-SY5220-TT20-01N-F2

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09770383
N° MFR53-SY5220-TT20-01N-F2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix145.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Type de support
    avec support latéral
  • Spécifications de la bobine
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Type de câble
  • Norme de filetage
    NPT
  • Série de vannes
    SY5000
  • Suppresseur de tension
    2000 mm

Aperçu

Description du fabricant
53-SY5220-TT20-01N-F2 VANNE, DBL SOL,
  • Orifice fileté : 1/8 po à 3/8 po. Raccord à une touche : 4mm, 6mm, 8mm, 5/32, 1/4, 5/16"
  • Caractéristiques du débit : Cv 0.49

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon