Motion
SV2A00-5FUD-C-C6

SMC CORP OF AMERICA
SV2A00-5FUD-C-C6

VANNE, CASSETTE avec BLOC MFLD
N° D’ARTICLE MI09770607
N° MFRSV2A00-5FUD-C-C6
Prix140.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV2A00-5FUD-C-C6

VANNE, CASSETTE avec BLOC MFLD
N° D’ARTICLE MI09770607
N° MFRSV2A00-5FUD-C-C6
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
Prix140.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SV

Aperçu

Description du fabricant
SV2A00-5FUD-C-C6 VANNE, CASSETTE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de service : -100kPa à 0.7MPa
  • Temps de réponse ms (à 0.5MPa) : 33 ou moins
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C
  • Boîtier : IP67 (basé sur IEC529)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon