Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 10 po de diamètre
Détails
- ActionnementSolénoïde simple position 2
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- PilotePilote interne
- SérieSV
- Série de vannesSV3000
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension lumineuse et de surtension
Aperçu
- Vanne série SV3000
- Solénoïde simple, double et position 3 disponible
- Durée de vie : 50 millions de cycles ou plus
- Pression d'alimentation : 0.5MPa
- Orientation de montage sans restriction