Spécifications
Dimensions
- Longueur du fil de connexion3000 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 6
Détails
- Actionnement2 positions doubles
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineAucun
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- PilotePilote interne
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeType de câble
- Série de vannesSY5000
- Suppresseur de tensionSans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Orifice fileté : 1/8 po à 3/8 po. Raccord à une touche : 4mm, 6mm, 8mm, 5/32, 1/4, 5/16"
- Caractéristiques du débit : Cv 0.49