Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8
Détails
- ActionnementCentre d'échappement à 3 positions
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineStandard
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur M8 , sans câble de connecteur
- Norme de filetageRc
- Série de vannesSY5000
- Tension24 V c.c.
- Suppresseur de tensionAvec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
- Température ambiante et du liquide : 50°C