Motion
SY5101B-5UF1
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09777435
N° MFRSY5101B-5UF1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09777435
N° MFRSY5101B-5UF1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY5101B-5UF1 , SOLÉNOÏDE 5 PORTS
  • Débit jusqu'à 1.0 Cv
  • Possibilité d'entraînement des cylindres jusqu'à ø63 à 300 mm/s
  • Faible consommation d’énergie (0.35 w standard)
  • Sécurité améliorée grâce au verrouillage manuel par glissière
  • Temps de réponse rapide - 10 ms

You May Also Like

Les clients ont également acheté