Motion
SY5160-SLOZ-01

SMC CORP OF AMERICA
SY5160-SLOZ-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 5 V CC, 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, Cassette enfichable avec port de corps, 1/8 po, Filets Rc
N° D’ARTICLE MI09777789
N° MFRSY5160-SLOZ-01
Prix60.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5160-SLOZ-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 5 V CC, 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, Cassette enfichable avec port de corps, 1/8 po, Filets Rc
N° D’ARTICLE MI09777789
N° MFRSY5160-SLOZ-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Cassette enfichable avec orifice pour le corps
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    5 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    5 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY5160-SLOZ-01 VANNE, SGL SOL,
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon