Motion
SY9120-3DZ-03N

SMC CORP OF AMERICA
SY9120-3DZ-03N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 110-115 V CA, 1 solénoïde, connecteur DIN, corps oblong, 3/8 po, filetage NPT
N° D’ARTICLE MI09778771
N° MFRSY9120-3DZ-03N
Prix90.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9120-3DZ-03N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 110-115 V CA, 1 solénoïde, connecteur DIN, corps oblong, 3/8 po, filetage NPT
N° D’ARTICLE MI09778771
N° MFRSY9120-3DZ-03N
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
Prix90.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-115 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPT
  • Série de vannes
    SY9000
  • Tension
    110 V c.a. (115 V c.a.)
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE SY9120-3DZ-03N 5 PORTS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Cv jusqu’à 2.5
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté