Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8
Détails
- ActionnementCentre de pression à 3 positions
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineStandard
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- SérieSY
- Norme de filetageNPTF
- Série de vannesSY5000
- Tension24 V c.c.
- Suppresseur de tensionAvec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire
Aperçu
- Débit jusqu'à 1.0 Cv
- Possibilité d'entraînement des cylindres jusqu'à ø63 à 300 mm/s
- Faible consommation d’énergie (0.35 w standard)
- Sécurité améliorée grâce au verrouillage manuel par glissière
- Temps de réponse rapide - 10 ms