Spécifications
Dimensions
- Longueur du fil de connexion300 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 3/8 po
Détails
- Actionnement2 position simple
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineAvec circuit d’économie d’énergie
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche M
- Norme de filetageNPTF
- Série de vannesSY9000
- Tension12 V c.c.
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
- Cv jusqu’à 2.5
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
- Température ambiante et du liquide : 50°C