Motion
SY7340R-5DZE
Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 3 positions à centre fermé, 24 V c.c., solénoïde 2 , borne DIN avec connecteur, montée sur socle, sans sous-plaque, filetage Rc
N° D’ARTICLE MI09780279
N° MFRSY7340R-5DZE
Prix126.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 3 positions à centre fermé, 24 V c.c., solénoïde 2 , borne DIN avec connecteur, montée sur socle, sans sous-plaque, filetage Rc
N° D’ARTICLE MI09780279
N° MFRSY7340R-5DZE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix126.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (levier)
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY7000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
VALVE SY7340R-5DZE , SOL DOUBLE, BASE MT,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté