Motion
SYJ3143-6MOZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3143-6MOZ-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09781111
N° MFRSYJ3143-6MOZ-M5
Prix51.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3143-6MOZ-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09781111
N° MFRSYJ3143-6MOZ-M5
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
Prix51.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Option de carrosserie
    Type d’échappement commun pour la vanne principale et la vanne pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    SYJ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ3143-6MOZ-M5 VANNE/SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 0.7MPa
  • Zone effective mm 2 (Cv) : corps du port 5 port 0.9 (0.05)Base du port 5 montée avec sous-plaque 1.8 (0.1)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon