Spécifications
Dimensions
- Taille du portM5
Détails
- ActionnementSolénoïde simple position 2
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieMonté sur socle individuel EXH
- SérieSYJ
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche M avec fil conducteur 0.3m
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.-150 V c.a.
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
- Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz