Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 po
Détails
- Actionnement2 positions doubles
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineStandard
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageRc
- Série de vannesSY9000
- Tension24 V c.c.
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
- Cv jusqu’à 2.5
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
- Température ambiante et du liquide : 50°C