Motion
SYJ314-5LOZE
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, EXH individuel monté sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09781330
N° MFRSYJ314-5LOZE
Prix40.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, EXH individuel monté sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09781330
N° MFRSYJ314-5LOZE
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
Prix40.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle individuel EXH
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ314-5LOZE SYJ300 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon