Motion
SYA3420-C6-F2

SMC CORP OF AMERICA
SYA3420-C6-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, corps oblong, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09782404
N° MFRSYA3420-C6-F2
Prix70.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYA3420-C6-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, corps oblong, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09782404
N° MFRSYA3420-C6-F2
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
Prix70.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYA

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SYA3420-C6-F2 , PILOTE D'AIR, CORPS
  • Vanne pneumatique à 5 ports
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté