Motion
SYJ314MT-6LOZ

SMC CORP OF AMERICA
SYJ314MT-6LOZ

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 12 V c.c., 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, montage sur base commun EXH, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09782448
N° MFRSYJ314MT-6LOZ
Prix38.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ314MT-6LOZ

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 12 V c.c., 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, montage sur base commun EXH, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09782448
N° MFRSYJ314MT-6LOZ
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
Prix38.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    EXH commun monté sur socle
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ314MT-6LOZ SYJ300 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté