Spécifications
Dimensions
- Taille du portM5
Détails
- ActionnementSolénoïde simple position 2
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieExtrémité commune avec port de carrosserie
- SérieSYJ
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur M8
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
- Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
- Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5