Motion
SYJ3220-5L-M3-F

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3220-5L-M3-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double solénoïde à 2 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps à orifice individuel, M3
N° D’ARTICLE MI09782678
N° MFRSYJ3220-5L-M3-F
Prix65.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3220-5L-M3-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double solénoïde à 2 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps à orifice individuel, M3
N° D’ARTICLE MI09782678
N° MFRSYJ3220-5L-M3-F
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
Prix65.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    M3

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde double position 2
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Personne transférée sur le corps
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ3220-5L-M3-F SYJ3000 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 0.7MPa
  • Zone effective mm 2 (Cv) : corps du port 5 port 0.9 (0.05)Base du port 5 montée avec sous-plaque 1.8 (0.1)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté