Motion
SYJ712-5DO-01N

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712-5DO-01N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN sans connecteur, EXH individuel monté sur socle, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09783924
N° MFRSYJ712-5DO-01N
Prix57.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712-5DO-01N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN sans connecteur, EXH individuel monté sur socle, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09783924
N° MFRSYJ712-5DO-01N
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
Prix57.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle individuel EXH
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ712-5DO-01N SYJ700 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté