Spécifications
Dimensions
- Taille du portM3
Détails
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieCorps transféré individuel EXH
- SérieSYJ300-700
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur M8
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
- Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz